Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), PUSH IN, 4mm², 690V, 32A, dunkelbeige

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), PUSH IN, 4mm², 690V, 32A, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2540490000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118552607

Sonepar Artikelnummer

120690988

Hersteller Artikelnummer

2540490000

Hersteller Typ

APG 4/4

Hersteller Artikel Nr.:

2540490000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.023 kg

Stecker (Klemmen), PUSH IN, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Polzahl: 4, Breite: 24.4 mm. Stecker für die zusätzliche Bestückung von Reihenklemmen. Schnell und einfach steckbar.