WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), PUSH IN, 4mm², 690V, 32A, dunkelbeige, blau, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2540430000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118552546
Sonepar Artikelnummer
120690982
Hersteller Artikelnummer
2540430000
Hersteller Typ
APG 4/5-3BG-BL-GN
Hersteller Artikel Nr.:
2540430000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.028 kg


