WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), Schraubanschl, 2.5mm², 500V, 24A, Polzahl: 1, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1351000000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118155396
Sonepar Artikelnummer
120672549
Hersteller Artikelnummer
1351000000
Hersteller Typ
WP 2.5/1AN/1 ZA O.RA
Hersteller Artikel Nr.:
1351000000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


