WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), Schraubanschl, 2.5mm², 500V, 24A, Polzahl: 10, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1305280000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118104530
Sonepar Artikelnummer
120671299
Hersteller Artikelnummer
1305280000
Hersteller Typ
WP 2.5/1AN/10
Hersteller Artikel Nr.:
1305280000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.036 kg


