WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), Schraubanschl, 4mm², 800V, 32A, Polzahl: 10, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1107800000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248882922
Sonepar Artikelnummer
120666645
Hersteller Artikelnummer
1107800000
Hersteller Typ
WP4/1AN/10
Hersteller Artikel Nr.:
1107800000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.063 kg


