WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), Steckanschluss, 1.5mm², 63 V, 4 A, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1698190000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190886448
Sonepar Artikelnummer
120076403
Hersteller Artikelnummer
1698190000
Hersteller Typ
STGH 4 ZRV1.5
Hersteller Artikel Nr.:
1698190000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg


