WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), Steckanschluss, 2.5mm², 500V, 24A, Polzahl: 1, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1972980000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248672202
Sonepar Artikelnummer
120685807
Hersteller Artikelnummer
1972980000
Hersteller Typ
ZP 2.5/1AN ZA O.RA BL
Hersteller Artikel Nr.:
1972980000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


