WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), Steckanschluss, 2.5mm², 500V, 24A, Polzahl: 5, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1887600000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248493319
Sonepar Artikelnummer
120682549
Hersteller Artikelnummer
1887600000
Hersteller Typ
ZPS 2.5/5 ZVLA DF CL
Hersteller Artikel Nr.:
1887600000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.030 kg


