WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), Steckanschluss, 2.5mm², 500V, 24A, Polzahl: 5, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1888130000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248493692
Sonepar Artikelnummer
120682559
Hersteller Artikelnummer
1888130000
Hersteller Typ
ZP 2.5/5 ZVR
Hersteller Artikel Nr.:
1888130000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.021 kg


