WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), Steckanschluss, 2.5mm², 500V, 24A, Polzahl: 1, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007870000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248711581
Sonepar Artikelnummer
120291225
Hersteller Artikelnummer
1007870000
Hersteller Typ
ZP 2.5/2AN/QV ZA O.RA
Hersteller Artikel Nr.:
1007870000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


