WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), Zugfederanschluss, 1.5mm², 250V, 17.5 A, Polzahl: 1, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1650360000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4008190297541
Sonepar Artikelnummer
120076707
Hersteller Artikelnummer
1650360000
Hersteller Typ
ZVL 1.5 BL
Hersteller Artikel Nr.:
1650360000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Stecker (Klemmen), Zugfederanschluss, 1.5 mm², 17.5 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 5.08 mm. Stecker für die zusätzliche Bestückung von Reihenklemmen. Schnell und einfach steckbar.


