WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), Zugfederanschluss, 1.5mm², 250V, 17.5 A, Polzahl: 1, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1714690000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190334468
Sonepar Artikelnummer
120194957
Hersteller Artikelnummer
1714690000
Hersteller Typ
ZVL 1,5 INVERSBLAU
Hersteller Artikel Nr.:
1714690000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


