WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), Zugfederanschluss, 1.5mm², 250V, 17.5 A, Polzahl: 1, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1697820000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190882853
Sonepar Artikelnummer
120076711
Hersteller Artikelnummer
1697820000
Hersteller Typ
ZVL 1.5/PE GN
Hersteller Artikel Nr.:
1697820000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


