Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), Zugfederanschluss, 2.5mm², schwarz, grün, dunkelbeige

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), Zugfederanschluss, 2.5mm², schwarz, grün, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1915170000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248546077

Sonepar Artikelnummer

120683103

Hersteller Artikelnummer

1915170000

Hersteller Typ

ZPC 2.5 SW/GN/DB

Hersteller Artikel Nr.:

1915170000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Stecker (Klemmen), Zugfederanschluss, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 5.1 mm. Stecker für die zusätzliche Bestückung von Reihenklemmen. Schnell und einfach steckbar.