WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), Zugfederanschluss, 4mm², 800V, 32A, Polzahl: 1, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1848340000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248402908
Sonepar Artikelnummer
120293694
Hersteller Artikelnummer
1848340000
Hersteller Typ
ZP 4/1AN/1
Hersteller Artikel Nr.:
1848340000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg


