WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), Zugfederanschluss, 4mm², 800V, 32A, Polzahl: 5, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1855020000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248396092
Sonepar Artikelnummer
120293729
Hersteller Artikelnummer
1855020000
Hersteller Typ
ZP 4/1AN/5
Hersteller Artikel Nr.:
1855020000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg


