WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), Zugfederanschluss, 4mm², 800V, 32A, Polzahl: 3, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1855000000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248396078
Sonepar Artikelnummer
120293728
Hersteller Artikelnummer
1855000000
Hersteller Typ
ZP 4/1AN/3
Hersteller Artikel Nr.:
1855000000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.019 kg


