Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Stecker LWL SC-Duplex Multimode, Var.1

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stecker LWL SC-Duplex Multimode, Var.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1963270000

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp - SC-RJ

  • Anschlussart - kleben

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248651740

Sonepar Artikelnummer

120198388

Hersteller Artikelnummer

1963270000

Hersteller Typ

IE-PS-V01M-2SC-MM-BP

Hersteller Artikel Nr.:

1963270000

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp:

SC-RJ

Anschlussart:

kleben

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.149 kg

LWL Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: SCRJ, Anschluss 2: kleben, crimpen, polieren, Multimode. Steckverbinder für Lichtwellenleiter.