WEIDMÜLLER - Stecker, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2421600000
Montageart - Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118429732
Sonepar Artikelnummer
120687787
Hersteller Artikelnummer
2421600000
Hersteller Typ
SAIE-M12B-4-H5.5TL-M16
Hersteller Artikel Nr.:
2421600000
Montageart:
Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Einschraubgewinde:
M12
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


