WEIDMÜLLER - Stecker, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2421640000
Montageart - Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom In - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118429480
Sonepar Artikelnummer
120687791
Hersteller Artikelnummer
2421640000
Hersteller Typ
SAIE-M12B-8-H5.5TL-M16
Hersteller Artikel Nr.:
2421640000
Montageart:
Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Einschraubgewinde:
M12
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


