WEIDMÜLLER - Stecker, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2530910000
Montageart - Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Bemessungsspannung - 63 V
Bemessungsstrom In - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118541021
Sonepar Artikelnummer
120690719
Hersteller Artikelnummer
2530910000
Hersteller Typ
SAIE-M12BL-5S-H11TL-M16
Hersteller Artikel Nr.:
2530910000
Montageart:
Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsspannung:
63 V
Bemessungsstrom In:
16 A
Einschraubgewinde:
M12
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.025 kg


