WEIDMÜLLER - Stecker, M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2421610000
Montageart - Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118429619
Sonepar Artikelnummer
120687788
Hersteller Artikelnummer
2421610000
Hersteller Typ
SAIE-M8B-4-H5.5TL
Hersteller Artikel Nr.:
2421610000
Montageart:
Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Einschraubgewinde:
M8
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg


