Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Stecker RJ45 Crimp, Variante 1 Kunststoff

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stecker RJ45 Crimp, Variante 1 Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012560000

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - Crimp

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248720194

Sonepar Artikelnummer

120198406

Hersteller Artikelnummer

1012560000

Hersteller Typ

IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP

Hersteller Artikel Nr.:

1012560000

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.040 kg

RJ45-Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: CrimpAWG 27/7...AWG 24/7. RJ45-Steckverbinder konfektionierbar