WEIDMÜLLER - Stecker, Steckanschluss,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0249600000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190022785
Sonepar Artikelnummer
120070501
Hersteller Artikelnummer
0249600000
Hersteller Typ
ZS 2.3/4
Hersteller Artikel Nr.:
0249600000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg
Stecker (Klemmen), Steckanschluss, 4 mm², Anzahl Anschlüsse: 1, Polzahl: 4, Breite: 6.5 mm. Stecker für die zusätzliche Bestückung von Reihenklemmen. Schnell und einfach steckbar.


