WEIDMÜLLER - Stecker, Steckanschluss,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0123500000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190119317
Sonepar Artikelnummer
120662893
Hersteller Artikelnummer
0123500000
Hersteller Typ
SB 17
Hersteller Artikel Nr.:
0123500000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
Stecker (Klemmen), Steckanschluss, 8 mm², Anzahl Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 8 mm. Stecker für die zusätzliche Bestückung von Reihenklemmen. Schnell und einfach steckbar.


