Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Stecker, Steckanschluss, 2.5 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stecker, Steckanschluss, 2.5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1820590000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248370368

Sonepar Artikelnummer

120680491

Hersteller Artikelnummer

1820590000

Hersteller Typ

ZP 2.5/2AN/QV/1 GN

Hersteller Artikel Nr.:

1820590000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Stecker (Klemmen), Steckanschluss, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Breite: 5.1 mm. Stecker für die zusätzliche Bestückung von Reihenklemmen. Schnell und einfach steckbar.