WEIDMÜLLER - Stecker, Stift, gerade, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1926200000
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom In - 2 A
Einschraubgewinde - M12
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248569625
Sonepar Artikelnummer
120683324
Hersteller Artikelnummer
1926200000
Hersteller Typ
SAIE-M12S-8-TL-PG9
Hersteller Artikel Nr.:
1926200000
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Einschraubgewinde:
M12
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
-30 .. 90 °C
Betriebstemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


