WEIDMÜLLER - Stecker, Stift, gerade, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9457940000
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom In - 3 A
Einschraubgewinde - M12
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248229772
Sonepar Artikelnummer
120695494
Hersteller Artikelnummer
9457940000
Hersteller Typ
SAIE-M12S-5-TL-PG9
Hersteller Artikel Nr.:
9457940000
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
3 A
Einschraubgewinde:
M12
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
-30 .. 90 °C
Betriebstemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


