Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Stecker, Zugfederanschluss, 1.5 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stecker, Zugfederanschluss, 1.5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1649300000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190294250

Sonepar Artikelnummer

120076706

Hersteller Artikelnummer

1649300000

Hersteller Typ

ZVL 1.5

Hersteller Artikel Nr.:

1649300000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Stecker (Klemmen), Zugfederanschluss, 1.5 mm², 17.5 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 5.08 mm. Stecker für die zusätzliche Bestückung von Reihenklemmen. Schnell und einfach steckbar.