Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Stecker, Zugfederanschluss, 2.5 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stecker, Zugfederanschluss, 2.5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1815340000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248370146

Sonepar Artikelnummer

120508829

Hersteller Artikelnummer

1815340000

Hersteller Typ

ZP 2.5/1AN/QV/16

Hersteller Artikel Nr.:

1815340000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.061 kg

Stecker (Klemmen), Zugfederanschluss, 2.5 mm², 24 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 16, Polzahl: 16, Breite: 81.6 mm. Stecker für die zusätzliche Bestückung von Reihenklemmen. Schnell und einfach steckbar.