WEIDMÜLLER - Steckkartenhalter, Anzahl der Signale: 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0107661001
Bemessungsstrom - 6 A
Verschmutzungsgrad - 2
Montageart - Hutschiene TH35
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248046317
Sonepar Artikelnummer
120662889
Hersteller Artikelnummer
0107661001
Hersteller Typ
SKH D32 LP 5/16
Hersteller Artikel Nr.:
0107661001
Bemessungsstrom:
6 A
Verschmutzungsgrad:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.276 kg


