Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Bauform A (18 mm), 250 V

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Bauform A (18 mm), 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1873080000

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248495351

Sonepar Artikelnummer

120681865

Hersteller Artikelnummer

1873080000

Hersteller Typ

SAIB-VSA-4P/250/9-OB

Hersteller Artikel Nr.:

1873080000

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Für Kabelaußendurchmesser:

6 .. 8 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.34 .. 1.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Verschmutzungsgrad:

3

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Betriebstemperatur:

-30 .. 100 °C

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.024 kg

Ventilsteckverbinder (feldkonfektionierbar), Polzahl: 4, Bauform A (18 mm), ohne Beschaltung, 250 V, 0.34...1.5 mm². Ventilsteckverbinder zum Anschluss von Magnetventilen.