Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Bauform A (18 mm), M12 = A-codiert, 24 V

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Bauform A (18 mm), M12 = A-codiert, 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1985000000

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248695430

Sonepar Artikelnummer

120686216

Hersteller Artikelnummer

1985000000

Hersteller Typ

SAIB-VSA-M12GS(DS)

Hersteller Artikel Nr.:

1985000000

Polzahl:

5

Bemessungsspannung:

24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.34 mm²

Betriebstemperatur:

-30 .. 90 °C

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.037 kg

Ventilsteckverbinder zum Anschluss von Magnetventilen.