Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Bauform C Industrie (9,4 mm),

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Bauform C Industrie (9,4 mm),

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1873200000

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248495429

Sonepar Artikelnummer

120681877

Hersteller Artikelnummer

1873200000

Hersteller Typ

SAIB-VSC-3P/250/7-OB

Hersteller Artikel Nr.:

1873200000

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

6 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Für Kabelaußendurchmesser:

4.5 .. 6 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.25 .. 0.75 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

3

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Betriebstemperatur:

-25 .. 90 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.013 kg

Ventilsteckverbinder (feldkonfektionierbar), Polzahl: 3, Bauform C Industrie (9,4 mm), ohne Beschaltung, 250 V, 0.25...0.75 mm². Ventilsteckverbinder zum Anschluss von Magnetventilen.