WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Baureihe: HighPower,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488230000
Polzahl - 3
Breite - 140 mm
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118298291
Sonepar Artikelnummer
120675647
Hersteller Artikelnummer
1488230000
Hersteller Typ
HDC HP550 MTA 3P SET
Hersteller Artikel Nr.:
1488230000
Polzahl:
3
Breite:
140 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
Hochleistungssteckverbinder (Industriesteckverbinder), Baureihe: HighPower, Polzahl: 3. Hochleistungssteckverbinder zur Übertragung von hohen elektrischen Leistungen.


