WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Baureihe: HighPower,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2001720000
Höhe - 260 mm
Breite - 183 mm
Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118384291
Sonepar Artikelnummer
120686494
Hersteller Artikelnummer
2001720000
Hersteller Typ
HDC IP68 HP 24B X2 AS S
Hersteller Artikel Nr.:
2001720000
Höhe:
260 mm
Breite:
183 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.770 kg


