WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Baureihe: HighPower, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1172590000
Polzahl - 2
Schutzart (IP), montiert - IP68
Höhe - 270.5 mm
Breite - 84.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248964666
Sonepar Artikelnummer
120668300
Hersteller Artikelnummer
1172590000
Hersteller Typ
HDC HP 550 KIT 2F50
Hersteller Artikel Nr.:
1172590000
Polzahl:
2
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Höhe:
270.5 mm
Breite:
84.5 mm
Bemessungsspannung:
4000 V
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
2.816 kg


