WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Baureihe: HighPower, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1214440000
Polzahl - 6
Schutzart (IP), montiert - IP68
Höhe - 130.5 mm
Breite - 64 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248994588
Sonepar Artikelnummer
120669189
Hersteller Artikelnummer
1214440000
Hersteller Typ
HDC HP550 KIT 6M150
Hersteller Artikel Nr.:
1214440000
Polzahl:
6
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Höhe:
130.5 mm
Breite:
64 mm
Bemessungsspannung:
4000 V
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
4.660 kg


