WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Baureihe: HighPower, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1214730000
Polzahl - 6
Schutzart (IP), montiert - IP68
Höhe - 260 mm
Breite - 183 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248994731
Sonepar Artikelnummer
120669191
Hersteller Artikelnummer
1214730000
Hersteller Typ
HDC HP550 KIT 6F150
Hersteller Artikel Nr.:
1214730000
Polzahl:
6
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Höhe:
260 mm
Breite:
183 mm
Bemessungsspannung:
4000 V
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
6.830 kg


