WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Baureihe: HighPower, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1332390000
Polzahl - 3
Schutzart (IP), montiert - IP68
Höhe - 270.5 mm
Breite - 84.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118136272
Sonepar Artikelnummer
120672032
Hersteller Artikelnummer
1332390000
Hersteller Typ
HDC HP550 KIT 3F95 C1
Hersteller Artikel Nr.:
1332390000
Polzahl:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Höhe:
270.5 mm
Breite:
84.5 mm
Bemessungsspannung:
4000 V
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
3.750 kg


