WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Baureihe: HighPower, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1332640000
Polzahl - 1
Schutzart (IP), montiert - IP68
Höhe - 130.5 mm
Breite - 64 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118136500
Sonepar Artikelnummer
120672035
Hersteller Artikelnummer
1332640000
Hersteller Typ
HDC HP550 KIT Y 1F240
Hersteller Artikel Nr.:
1332640000
Polzahl:
1
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Höhe:
130.5 mm
Breite:
64 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
3.010 kg


