WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Baureihe: HighPower, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1332700000
Polzahl - 3
Schutzart (IP), montiert - IP68
Höhe - 130.5 mm
Breite - 64 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118136333
Sonepar Artikelnummer
120672036
Hersteller Artikelnummer
1332700000
Hersteller Typ
HDC HP550 KIT 3M70 C2
Hersteller Artikel Nr.:
1332700000
Polzahl:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Höhe:
130.5 mm
Breite:
64 mm
Bemessungsspannung:
4000 V
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
2.637 kg


