WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Baureihe: HighPower, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1333150000
Polzahl - 2
Schutzart (IP), montiert - IP68
Höhe - 270.5 mm
Breite - 84.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118136951
Sonepar Artikelnummer
120672038
Hersteller Artikelnummer
1333150000
Hersteller Typ
HDC HP550 KIT Y 2M150
Hersteller Artikel Nr.:
1333150000
Polzahl:
2
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Höhe:
270.5 mm
Breite:
84.5 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
3.044 kg


