WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Baureihe: HighPower, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1397840000
Polzahl - 2
Schutzart (IP), montiert - IP68
Bemessungsspannung - 4000 V
Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118198966
Sonepar Artikelnummer
120673483
Hersteller Artikelnummer
1397840000
Hersteller Typ
HDC HP 550 KIT H 2M120
Hersteller Artikel Nr.:
1397840000
Polzahl:
2
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Bemessungsspannung:
4000 V
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.818 kg


