WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Baureihe: HighPower, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1397850000
Polzahl - 2
Schutzart (IP), montiert - IP68
Länge - 244 mm
Höhe - 270.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118198973
Sonepar Artikelnummer
120673484
Hersteller Artikelnummer
1397850000
Hersteller Typ
HDC HP 550 KIT H 2F120
Hersteller Artikel Nr.:
1397850000
Polzahl:
2
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Länge:
244 mm
Höhe:
270.5 mm
Breite:
84.5 mm
Bemessungsspannung:
4000 V
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
3.408 kg


