WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Baureihe: HighPower, IP68 im verriegelten Zustand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1396250000
Polzahl - 4
Schutzart (IP), montiert - IP68
Breite - 260 mm
Bemessungsspannung - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118197631
Sonepar Artikelnummer
120673458
Hersteller Artikelnummer
1396250000
Hersteller Typ
HDC HP550 KIT 4F
Hersteller Artikel Nr.:
1396250000
Polzahl:
4
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Breite:
260 mm
Bemessungsspannung:
1500 V
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
7.270 kg


