WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Baureihe: HighPower, IP68 im verriegelten Zustand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1506850000
Polzahl - 3
Schutzart (IP), montiert - IP68
Bemessungsspannung - 1500 V
Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118315370
Sonepar Artikelnummer
120675965
Hersteller Artikelnummer
1506850000
Hersteller Typ
HDC HP550 KIT 3M185
Hersteller Artikel Nr.:
1506850000
Polzahl:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Bemessungsspannung:
1500 V
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
2.408 kg


