WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Baureihe: HighPower, IP68 im verriegelten Zustand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1506860000
Polzahl - 4
Schutzart (IP), montiert - IP68
Bemessungsspannung - 1500 V
Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118315233
Sonepar Artikelnummer
120675966
Hersteller Artikelnummer
1506860000
Hersteller Typ
HDC HP550 KIT 4M120
Hersteller Artikel Nr.:
1506860000
Polzahl:
4
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Bemessungsspannung:
1500 V
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
3.112 kg


