WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Buchse, gerade, Lötanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1924960000
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 12
Anzahl der Steuerkontakte - 12
Für Kabelaußendurchmesser - 6 .. 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248565764
Sonepar Artikelnummer
120683202
Hersteller Artikelnummer
1924960000
Hersteller Typ
SAIBGT-P-12A-6/8-M12
Hersteller Artikel Nr.:
1924960000
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
12
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Für Kabelaußendurchmesser:
6 .. 8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Datenkontakte:
12
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
30 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 0.25 mm²
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.021 kg


