WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Buchse, gerade, Schneidklemmanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1864740000
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 2
Anzahl der Steuerkontakte - 2
Für Kabelaußendurchmesser - 4.5 .. 8.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248430550
Sonepar Artikelnummer
120293797
Hersteller Artikelnummer
1864740000
Hersteller Typ
SAIBGI-M-2B-4.5/8.8-M12
Hersteller Artikel Nr.:
1864740000
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Für Kabelaußendurchmesser:
4.5 .. 8.8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Anzahl der Datenkontakte:
2
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
32 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 .. 0.34 mm²
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.054 kg


